Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO ERIFLEX MBJ70-300-22 563480 Masseband 70qmm L=300mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ERICO ERIFLEX MBJ70-300-22 563480 Masseband 70qmm L=300mm
Artikel-Nr.:
     986-2024267
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     563480
EAN/GTIN:
     3479775634807
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
masseband erico
Erdungsband aus verzinntem Kupfer. MBJ70-300-22, 290 A Strombelastbarkeit, 138,15 kcmil (70 mm²), 11,811? (300 mm), 0,886? (22,5 mm) Loch.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Leiter-Nennquerschnitt:
70 mm²
Mit Anschlussleisten:
true
Isoliert:
false
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitungs-Breite ca.:
40 mm
Leitungs-Höhe ca.:
2,8 mm
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Form:
flach
Geflecht:
true
Anschlussfahne gebohrt:
true
Mit Kabelschuhen:
true
Weitere Suchbegriffe: erdungsband
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 179,60*
€ 222,28*
Frei Haus
ab € 196,47*
€ 242,24*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 203,88*
€ 253,72*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 264,37*
€ 310,60*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 222,28*
€ 264,5132
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 221,23*
€ 263,2637
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 209,35*
€ 249,1265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 202,11*
€ 240,5109
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 179,60*
€ 213,724
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 17,96* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.