Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO FRF 014/1 1x14mm 571130 CADDY Fix-Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-2024976
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     571130
EAN/GTIN:
     8711893003987
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Halterungsschellen
abstandschellen
Plastikclip zum Halten von einem Rohr / Kabelschutzrohr, zum Einschlagen. In gebohrtem Loch in Mauerwerk oder Beton befestigen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
angespritzter Steckdübel
Geschlossen:
true
Anreihbar:
false
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1884*
€ 0,2584*
30 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1949*
€ 0,2649*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,2018*
€ 0,2718*
Lager 986
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,2106*
€ 0,2906*
1
€ 5,46*
ab € 0,19*
€ 0,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2906*
€ 0,34581
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2606*
€ 0,31011
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2506*
€ 0,29821
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2106*
€ 0,25061
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.