Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO CADDY U-BOLT 6" P1 M14 599240 Schwerlast U-Bügel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-2025689
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     599240
EAN/GTIN:
     8711893009071
Komplett mit 4 Muttern.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Höhe:
224 mm
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß metrisch:
14
Gewindelänge:
70 mm
Mittenabstand Schraubgewinde:
182 mm
Außendurchmesser Rohr:
168 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 98,474*
€ 124,614*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,111*
€ 128,971*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 107,313*
€ 133,923*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 133,923*
€ 159,36837
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 132,603*
€ 157,79757
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,763*
€ 149,65797
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,623*
€ 145,92137
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 107,313*
€ 127,70247
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,7313* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.