Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller RS 30 24VDC LD LP 1R Relaiskoppler 1 Öffner 24VDC 1100921001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-2049397
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1100921001
EAN/GTIN:
     4008190066130
Suchbegriffe:
Freilaufdiode
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Breite:
11,2 mm
Tiefe:
56 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
true
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 32,48*
€ 36,79*
63 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 32,375*
€ 36,885*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 32,83*
€ 37,20*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 33,54*
€ 38,12*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 38,24*
€ 43,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 431,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.