Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SKMU M12-K GR Gegenmutter 6 Gewinden(außen) :m 12x1,5 1772440000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-2050583
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1772440000
EAN/GTIN:
     4032248130184
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelverschraubung
Klemmenmarkierung
Zackband
Gegenmutter zur Befestigung von Kabelverschraubungen aus Kunststoff.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Gewindeart:
metrisch
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Glasfaserverstärkt:
true
Schlagfest:
true
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,122*
€ 0,173*
38 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,1357*
€ 0,1907*
100
€ 5,46*
ab € 0,1423*
€ 0,1993*
20 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1532*
€ 0,2122*
Lager 986
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,166*
€ 0,226*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.