Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SKMU M32-K GR Gegenmutter 6 Gewinden(außen) :m 32x1,5 1772480000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-2050594
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1772480000
EAN/GTIN:
     4032248130221
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelverschraubung
Klemmenmarkierung
Zackband
Gegenmutter zur Befestigung von Kabelverschraubungen aus Kunststoff.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Gewindeart:
metrisch
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Glasfaserverstärkt:
true
Schlagfest:
true
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,27*
€ 0,36*
100
€ 5,46*
ab € 0,2888*
€ 0,3788*
100
€ 3,90*
ab € 0,2974*
€ 0,3874*
20 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,3083*
€ 0,3983*
Lager 986
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,322*
€ 0,422*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,422*
€ 0,50218
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,412*
€ 0,49028
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,392*
€ 0,46648
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,372*
€ 0,44268
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,362*
€ 0,43078
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 42,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.