Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung LS981O Rahmen 1fach Serie LS orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-2060496
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     LS981O
EAN/GTIN:
     4011377350557
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung abdeckrahmen 1 fach
Rahmen 1fach, orange für waagerechte und senkrechte Kombination Mit Dichtungsflansch Art.-Nr.: 551 WU ist der Schutzgrad IP 44 gewährleistet. Material: Duroplast Maße (B x H): 81 x 81 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Höhe:
81 mm
Breite:
81 mm
Tiefe:
11 mm
Einbaubreite:
70 mm
Farbe:
orange
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Mit Klappdeckel:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
2004
Transparent:
false
Befestigungsart:
sonstige
Schutzart (IP):
IP21
Anzahl der Einheiten:
1
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Einbauhöhe:
70 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
56 mm
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
true
Geeignet für Einbauinstallation:
true
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, jung 1 fach rahmen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,81*
€ 5,14*
1
€ 5,95*
ab € 3,52*
€ 5,37*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,60*
€ 5,48*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,70*
€ 5,63*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 4,29*
€ 6,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.