Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi DL24235RT Single-LED BA9s 10X25 235VAC rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi DL24235RT Single-LED BA9s 10X25 235VAC rt
Artikel-Nr.:
     986-2092185
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     DL24235RT
EAN/GTIN:
     4251180407776
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
LED Signallampe mit Einweggleichrichter. Bei Gleichspannung ist Plus-Pol unten am Sockel. Mit stark erhöhter Lebensdauer gegenüber gewöhnlicher Glühlampen. Bis max +60°C
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
25 mm
Durchmesser:
10 mm
Nennstrom:
4 mA
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Farbe:
rot
Sockel:
BA9s
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
false
Krypton:
false
Xenon:
false
Geeignet für Taschenleuchten:
false
Geeignet für Anzeigezwecke:
true
Weitere Suchbegriffe: led ba9s rot, led ba9s, ba9s illi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.