Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi DL24235WS Single-LED BA9s 10X25 235VAC ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi DL24235WS Single-LED BA9s 10X25 235VAC ws
Artikel-Nr.:
     986-2092187
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     DL24235WS
EAN/GTIN:
     4251180407769
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
LED Signallampe mit Einweggleichrichter. Bei Gleichspannung ist Plus-Pol unten am Sockel. Mit stark erhöhter Lebensdauer gegenüber gewöhnlicher Glühlampen. Bis max +60°C
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
25 mm
Durchmesser:
10 mm
Nennstrom:
4 mA
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Farbe:
weiß
Sockel:
BA9s
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
false
Krypton:
false
Xenon:
false
Geeignet für Taschenleuchten:
false
Geeignet für Anzeigezwecke:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.