Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRILUX ZAE/03 515 si 4691800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 4691800 Lichtmontage & Zubehör
Trilux 4691800 Lichtmontage & Zubehör
Artikel-Nr.:
     986-2100647
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     4691800
EAN/GTIN:
     4018242163267
Suchbegriffe:
Leuchtenanschlussadapter Stromschie...
Stromschienen Leuchtenanschlussadap...
Deckenanschlussdose zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Eckig, silbergrau. Länge 102 mm, Breite 102 mm, Höhe 36 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
102 mm
Höhe:
36 mm
Breite:
102 mm
Farbe:
Aluminium
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,00*
€ 26,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,28*
€ 26,86*
€ 5,95*
ab € 20,22*
€ 28,10*
€ 5,00*
ab € 20,33*
€ 28,42*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 28,50*
€ 38,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
4601800
ab € 12,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.