Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINDICHT RWV PG29 o.E+D Winkel- verschraubung Zink Druckguss 52024015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung; abgewinkelt; PG29; IP55; Zinkguss,Zinkstopp
Kabelverschraubung; abgewinkelt; PG29; IP55; Zinkguss,Zinkstopp
Artikel-Nr.:
     986-2116210
Hersteller:
     U. I. Lapp
Herst.-Nr.:
     52024015
EAN/GTIN:
     4044773352627
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg29 metall
Winkel-Kabelverschraubung SKINDICHT® RWV PG 29 W.OUT E+D; Winkel-Kabelverschraubung; PG 29; Halogenfrei; 90°-Winkel; ; Anwendungsgebiete: Elektromotorenbau;Winkelverschraubungen kommen zur Anwendung wo Kabel und Leitungen möglichst parallel an der Gehäusewand entlanggeführt werden sollen;Light- and Sound Anwendungen;Anlagenbau;Maschinen- und Apparatebau; Nutzen: Verringerung der Bauhöhe;Seewasserfest;Zugentlastung;Abdichtung durch Einschnittdichtring;Korrosionsbeständig
Weitere Informationen:
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
false
Gewindeart:
PG
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
40 mm
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,447*
€ 9,5646*
10
€ 5,46*
ab € 7,621*
€ 9,831*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,9391*
€ 10,1591*
10
€ 5,95*
ab € 8,89367*
€ 11,18367*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 10,3103*
€ 12,5503*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,5503*
€ 14,93486
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,0403*
€ 14,32796
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,3103*
€ 12,26926
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 125,503* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.