Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP ST-HF M16 RAL7035 lichtgrau Verschraubung 19-28mm hfr 53111417


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53111417 Kabelverschraubung Grau Elastomer, Polyamid
Lapp SKINTOP 53111417 Kabelverschraubung Grau Elastomer, Polyamid
Artikel-Nr.:
     986-2116970
Hersteller:
     U. I. Lapp
Herst.-Nr.:
     53111417
EAN/GTIN:
     4044773176124
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung
kabelverschraubung lapp kabel
Kabelverschraubung SKINTOP® ST-HF-M 16X1.5 RAL 7035 LGY; Kabelverschraubung; M 16; Klemmbereich (min./max.): 4.5 - 9 mm; Schlüsselweite 1: 19; lichtgrau; Halogenfrei; IP 68 - 5 bar (30 min); ; Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen;Zur abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung in ein Gehäuse;Ausführungen in schwarz sind für den Außenbereich geeignet; Nutzen: Höchst flammwidrige und selbstverlöschende Materialien (Brennbarkeitsklasse V-0 nach UL94-Prüfverfahren für die Brennbarkeit von Kunststoffen);VDE-geprüfte Qualität;Halogenfreie Materialien begünstigen die Verwendung des Produkts in öffentlichen Bereichen;Dauerhafter Vibrationsschutz verhindert, dass sich die Hutmutter bei Vibrationen öffnet;Halogenfreies Produkt, das im Brandfall keine gesundheitlich bedenklichen Gase entwickelt;Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen (Prüfung des Brandverhaltens nach DIN EN 45545-2:2016-02, Anforderungssätze R22 und R23, Gefährdungsstufen HL1, HL2 und HL3) ;Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (5 bar)
Weitere Informationen:
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
true
Gewindeart:
metrisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Glasfaserverstärkt:
false
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,7726*
€ 0,9639*
100
€ 5,00*
ab € 0,7699*
€ 0,9699*
2 Tage
unbekannt
100
€ 7,90*
ab € 0,77273*
€ 0,97273*
2 Tage
1000
100
€ 6,40*
ab € 0,77641*
€ 0,97641*
Lager 986
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 1,0543*
€ 1,2943*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,2943*
€ 1,54022
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2243*
€ 1,45692
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,0543*
€ 1,25462
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 129,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53119210
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.