Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP ST-HF M50 RAL7035 lichtgrau Verschraubung 27-35mm hfr 53111467


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 53111467 Kabelschiene Grau Elastomer, Polyamid 5 Stück(e)
Lapp 53111467 Kabelschiene Grau Elastomer, Polyamid 5 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     986-2116975
Hersteller:
     U. I. Lapp
Herst.-Nr.:
     53111467
EAN/GTIN:
     4044773175639
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m50 kunststoff
Kabelverschraubung SKINTOP® ST-HF-M 50X1.5 RAL 7035 LGY; Kabelverschraubung; M 50; Klemmbereich (min./max.): 27 - 35 mm; Schlüsselweite 1: 55; lichtgrau; Halogenfrei; IP 68 - 5 bar (30 min); ; Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen;Zur abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung in ein Gehäuse;Ausführungen in schwarz sind für den Außenbereich geeignet; Nutzen: Höchst flammwidrige und selbstverlöschende Materialien (Brennbarkeitsklasse V-0 nach UL94-Prüfverfahren für die Brennbarkeit von Kunststoffen);VDE-geprüfte Qualität;Halogenfreie Materialien begünstigen die Verwendung des Produkts in öffentlichen Bereichen;Dauerhafter Vibrationsschutz verhindert, dass sich die Hutmutter bei Vibrationen öffnet;Halogenfreies Produkt, das im Brandfall keine gesundheitlich bedenklichen Gase entwickelt;Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen (Prüfung des Brandverhaltens nach DIN EN 45545-2:2016-02, Anforderungssätze R22 und R23, Gefährdungsstufen HL1, HL2 und HL3) ;Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (5 bar)
Weitere Informationen:
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
true
Gewindeart:
metrisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindelänge:
12 mm
Schlüsselweite:
55 mm
Glasfaserverstärkt:
false
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 6,5206*
€ 9,0836*
5
€ 5,46*
ab € 6,622*
€ 9,122*
37 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 6,64116*
€ 9,15116*
5
€ 5,95*
ab € 6,69751*
€ 9,22751*
Lager 986
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 9,9503*
€ 13,0103*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,0103*
€ 15,48226
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,3303*
€ 14,67306
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,5003*
€ 13,68536
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,9503*
€ 11,84086
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 65,0515* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.