Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOLD AD8851.13 AC 50/60Hz 230V Kipprelais 0018514


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOLD AD8851.13 AC 50/60Hz 230V Kipprelais 0018514
Artikel-Nr.:
     986-2135150
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0018514
EAN/GTIN:
     4030641185145
Suchbegriffe:
Kipprelais
dold&söhne kipprelais
DOLD AD8851.13 AC 50/60Hz 230V Kipprelais 0018514
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
83 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 183,56*
€ 229,17*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 189,79*
€ 235,49*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,49*
€ 280,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,13*
€ 276,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,23*
€ 251,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,04*
€ 242,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,79*
€ 225,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.