Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Spiralband
>
Artikel
Murrplastik SB 50 100m ge Spiralband gelb 87621210
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
986-2141882
Hersteller:
Murrplastik
Herst.-Nr.:
87621210
EAN/GTIN:
4045005225160
Suchbegriffe:
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
murrplastik spiralband
spiralband
Zubehör-Spiralbänder-Mit Spiralbändern werden Kabelbäume einfach und rationell gebündelt. Gleichzeitig schützen die Bänder die Isolation der Drähte. Abzweigungen von Einzeldrähten oder Kabelsträngen sind an jedem beliebigen Punkt möglich. Mit nur drei Größen ist das Bündeln im Bereich von 2 - 100 mm möglich. Die Type SBF besteht aus flammwidrigem Material. -SB 50: Gelb
... >
Verlegesysteme und Verbindungsmaterial
>
Schutzschläuche / Kabelverschraubungen
>
Schutzschlauch
Weitere Suchbegriffe:
spiralband 100m
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7031*
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,1131*
€ 2,51459
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,1031*
€ 2,50269
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,0231*
€ 2,40749
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,9331*
€ 2,30039
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,7031*
€ 2,02669
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen