| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2154896 Herst.-Nr.: NGV1011-0400 EAN/GTIN: 4035138011426 |
| |
|
| | |
| Ausgangsstrom Klemme 29: I(+) = 2,5 A, Eingangsspannung: 230 V (196 bis 265 V), 50/60 Hz, Ausgangsspannung: 26 V DC, Reiheneinbaugehäuse 8 TE für Hutschiene DIN EN 50022, Maße: H 93 mm x B 140 mm x T 66 mm Weitere Informationen: | | Höhe: | 90 mm | Breite: | 140 mm | Tiefe: | 70 mm | Ausgangsspannung: | 26 V | Montageart: | DIN-Schiene | Schutzart (IP): | IP20 | Anwendung: | Türstation | Stromart: | DC | Installationstechnik: | Bus-System | Eingangsspannung: | 230 V | Integrierte Türöffnerschaltung: | false | Steuerfunktion: | false | Auswertefunktion: | false | Anzahl der anschließbaren Teilnehmer: | 0 | Serviceanzeigen: | true | Programmiersperre: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 262,89* | € 296,97* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 260,77* | € 297,04* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 261,27* | € 299,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 280,39* | € 317,12* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 403,75* | € 452,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|