Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haupa 262750 Klett Kabelbinder schwarz 125x12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Haupa 262750 Klett Kabelbinder schwarz 125x12
Artikel-Nr.:
     986-2157044
Hersteller:
     HAUPA
Herst.-Nr.:
     262750
EAN/GTIN:
     4011923180256
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Klettband
aus extrudiertem Polyamid-Velours-Laminat, Dicke ca. 1,4 mm, selbsthaftend back to back, geeignet für ca. 200 Betätigungen. Farben: schwarz und grün, Klettband mit Lasche, zugeschnitten auf Bindermaße für gängige Elektroinstallationen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klettband
Breite des Bandes:
12 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Befestigungsart:
ohne
Bandverschluss:
Klettverschluss
UV-stabil nach ASTM D6779:
false
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
true
VG-Zulassung:
false
MIL-Zulassung:
true
UL-Zulassung:
true
Bandlänge:
125 mm
Banddicke:
1,4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,806*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,3903* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,386*
€ 13,54934
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,326*
€ 13,47794
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,796*
€ 12,84724
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,196*
€ 12,13324
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,916*
€ 11,80004
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,806*
€ 9,28914
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.