Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 333.539 19" 1HE 9xIEC Strom 2m Schuko


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 333.539 Stromverteilereinheit (PDU) 9 AC-Ausgänge 1U Schwarz, Grau, Silber
Bachmann 333.539 Stromverteilereinheit (PDU) 9 AC-Ausgänge 1U Schwarz, Grau, Silber
Artikel-Nr.:
     986-2157520
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.539
EAN/GTIN:
     4016514020133
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
19" 1HE Steckdosenleiste 9xC13 Kaltgerätedosen schwarz Zuleitung 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit Schutzkontaktwinkelstecker inkl. Haltewinkel und Schrauben miit BACHMANN Logo verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Länge:
440 mm
Kabellänge:
2 m
Breite:
52 mm
Tiefe:
44 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Montagerichtung:
horizontal
Mit Display:
false
Befestigungsmaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SCHUKO
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Mit LED-Anzeige:
false
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Mit Befestigungsmaterial:
true
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
SNMP:
false
Mit Sicherung:
false
Elektrischer Anschluss:
Anschlussschnur mit Stecker
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
9
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Schaltbar:
false
Auswertung:
auf Abstand
Amperemeter:
false
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 66,51*
€ 82,13*
€ 3,50*
ab € 73,35*
€ 89,95*
€ 5,46*
ab € 73,29*
€ 89,97*
€ 5,95*
ab € 73,91*
€ 90,09*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 89,3273*
€ 107,8873*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,8873*
€ 128,38589
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,5273*
€ 126,76749
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,9373*
€ 120,11539
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,2373*
€ 116,90239
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,3273*
€ 106,29949
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.