Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 333.604 19" 1HE PVC 7xSchuko 1xÜSS Strom 2m Schuko


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 7x Schuko, 2m Verlängerungskabel 7 AC-Ausgänge Grau
Bachmann 7x Schuko, 2m Verlängerungskabel 7 AC-Ausgänge Grau
Artikel-Nr.:
     986-2157525
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.604
EAN/GTIN:
     4016514019366
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
19" 1,5HE Steckdosenleiste Kunststoff 7x Schutzkontaktdosen 35° grau mit Überspannungsschutz, Länge: 440mm, Endstücke genietet, nicht öffenbar, 2,0m H05VV-F3G1,50mm² grau mit Schutzkontaktwinkelstecker, inkl. Haltewinkel
Weitere Informationen:
Länge:
440 mm
Kabellänge:
2 m
Breite:
52 mm
Tiefe:
44 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Montagerichtung:
horizontal
Mit Display:
false
Befestigungsmaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SCHUKO
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
7
Mit LED-Anzeige:
false
Überspannungskategorie:
3
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1,5
Mit Befestigungsmaterial:
true
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
SNMP:
false
Mit Sicherung:
false
Elektrischer Anschluss:
Anschlussschnur mit Stecker
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
0
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Schaltbar:
false
Auswertung:
auf Abstand
Amperemeter:
false
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 41,70*
€ 52,65*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,73*
€ 52,77*
4 Tage
7
€ 6,95*
ab € 40,62*
€ 52,78*
Frei Haus
ab € 42,90*
€ 54,23*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 54,948*
€ 68,938*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,938*
€ 82,03622
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,508*
€ 80,33452
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,428*
€ 75,47932
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,208*
€ 72,83752
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,648*
€ 70,98112
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,948*
€ 65,38812
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.