| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2172990 Herst.-Nr.: 420463 EAN/GTIN: 5733439120463 |
| |
|
| | |
| Sortimentskästen PSC preiswerte Transport- und Aufbewahrungskoffer für Kleinteile, mit fester, variabler oder ohne Inneneinteilung, aus widerstandsfähigem Polypropylen, stabile Schiebeverschlüsse mit Rastung, Kofferdeckel Deckel mit U-Profilen für verrutschsichere Aufbewahrung von Lagergut und loser Einsatzfächer, stapelbar, auch hochkant aufzustellen, Farbe anthrazit - blau transparent, PSC vario Sortimentskästen mit variabler Inneneinteilung durch Einsatz von Einsätzen der CARRY-LITE 55-Serie (Rastereinteilung 8 längsx 4 breit). Mit ergonomischem Tragegriff (nicht PSC vario-240), Typ vario-15, Kleingefache 15, 0,90kg, 340x260x57mm. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,50* | € 33,50* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,12* | € 35,57* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,16* | € 36,92* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,99* | € 40,06* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 37,98* | € 50,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|