Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILK20-11 230V50Hz 240V60Hz Schütz f.3ph. Kondensatoren 20kVAR 294010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-2177362
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     294010
EAN/GTIN:
     4015082940102
Suchbegriffe:
Kondensatorschütz
Koppelschütz
kondensatorschütz
Zum Schalten in Zentralkompensationsanlagen mit 180 fachen Einschaltstromspitzen. Über die voreilenden Hilfsschalter und die Widerstandsdrähte werden die Kondensatoren vorgeladen und hierdurch der Einschaltstrom reduziert.
Weitere Informationen:
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
20 kvar
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 78,82*
€ 91,46*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,11*
€ 94,96*
€ 5,00*
ab € 88,92*
€ 102,20*
€ 5,95*
ab € 90,03*
€ 103,14*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 106,05*
€ 117,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,62*
€ 139,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,58*
€ 138,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,62*
€ 136,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,62*
€ 134,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,05*
€ 126,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
197017
ab € 8,43*
Zubehör
Eaton
281213
ab € 6,73*
Zubehör
Eaton
281215
ab € 6,71*
Zubehör
Eaton
281222 DILM32-XSPVL48
ab € 8,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.