Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON EVG-16/3PHAS/9MODUL Phasenschiene 3ph. 16qmm Gabel 9TE 291471


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     986-2177519
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     291471
EAN/GTIN:
     4015082914714
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
eaton 3 phasenschiene
Euro-Vario-Sammelschiene für PLS., CLS., PKN., PFIM, PFHM, PFNM, keine Endkappen notwendig
Weitere Informationen:
Länge:
33 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Querschnitt:
16 mm²
Polzahl:
3
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Isoliert:
true
Teilungsmaß:
0 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
2
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
false
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
false
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Weitere Suchbegriffe: kammschiene, eaton kammschiene
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 6,37*
€ 7,74*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 6,99*
€ 8,35*
Lager 986
unbekannt
20
€ 6,50*
ab € 8,16*
€ 9,71*
1
€ 5,00*
ab € 7,69*
€ 10,74*
7 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 9,06*
€ 10,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 194,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.