Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON Z-GV-16/1P+N-2TE Phasenschiene 2ph. 16qmm Gabel 1m 271063


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-2177686
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     271063
EAN/GTIN:
     4015082710637
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
Kammschiene
Phasenschiene
Blockverschienung für PLS., CLS., PKN., PFIM, PFHM, Z-SLS/D01 (auch mit Hilfsschalter), Abdeckkappen sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Bemessungsstoßspannung:
0 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Querschnitt:
16 mm²
Polzahl:
1
Anzahl der Phasen:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Isoliert:
true
Teilungsmaß:
0 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
0
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
true
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
false
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 29,28*
€ 33,63*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 31,19*
€ 35,56*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 35,59*
€ 46,75*
1
€ 5,00*
ab € 35,58*
€ 46,84*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 35,50*
€ 47,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.