Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJ 2095 UC-81 Potenzial-Ausgleichs- Stecker Daten-Technik anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-2208700
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA002495A0084
EAN/GTIN:
     4011395065532
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Ohne Spreize. Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm². IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007 Anschlussbolzen nach DIN 42801.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
Steckdose 2-fach
Farbe:
anthrazit
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Transparent:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 24,33*
€ 29,43*
1
€ 5,95*
ab € 22,57*
€ 30,87*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 23,15*
€ 31,61*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 23,53*
€ 32,08*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 29,53*
€ 39,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
2495-0-0089
ab € 23,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.