Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi DL31012W2 LED-Soffitte S8x31 12-15VAC/DC 2 x ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi DL31012W2 LED-Soffitte S8x31 12-15VAC/DC 2 x ws
Artikel-Nr.:
     986-2222001
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     DL31012W2
EAN/GTIN:
     4251180410561
Suchbegriffe:
LED Soffitten
Soffitten
Soffittenlampe
soffitte 8x31mm
Hochwerte LED-Soffitte mit Brückengleichrichter für AC/DC-Betrieb, verpolungssicher. Mit neuester HE Nichia LED extra hell.Made in Germany mit extrem hoher Lebensdauer von ca. 50.000h bis max. +50°C.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
31 mm
Durchmesser:
8 mm
Nennstrom:
17,3 mA
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Farbe:
weiß
Sockel:
sonstige
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lichtstrom:
6,4 lm
Halogen:
false
Krypton:
false
Xenon:
false
Geeignet für Taschenleuchten:
false
Geeignet für Anzeigezwecke:
true
Weitere Suchbegriffe: led soffitten, soffitte 8x31
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.