Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi DL43028W2 LED-Soffitte S11x43 24-28VAC/DC 2 x ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi DL43028W2 LED-Soffitte S11x43 24-28VAC/DC 2 x ws
Artikel-Nr.:
     986-2222040
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     DL43028W2
EAN/GTIN:
     4251180409978
Suchbegriffe:
LED Soffitten
Soffitten
Soffittenlampe
soffitten 11x43
Hochwerte LED-Soffitte mit Brückengleichrichter für AC/DC-Betrieb, verpolungssicher. Mit neuester HE Nichia LED extra hell.Made in Germany mit extrem hoher Lebensdauer von ca. 50.000h bis max. +50°C.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
43 mm
Durchmesser:
0,011 mm
Nennstrom:
17,6 mA
Lampenspannung:
24 V | 28 V
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Farbe:
weiß
Sockel:
sonstige
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Halogen:
false
Krypton:
false
Xenon:
false
Geeignet für Taschenleuchten:
false
Geeignet für Anzeigezwecke:
true
Weitere Suchbegriffe: led soffitten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.