Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi DX28028WS Multi-Star LED E10 10x25 24-28VAC/DC weiß DX28028WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi DX28028WS Multi-Star LED E10 10x25 24-28VAC/DC weiß DX28028WS
Artikel-Nr.:
     986-2222141
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     DX28028WS
EAN/GTIN:
     4251180408988
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
Leuchtmittel E10
Sockel E10
leuchtmittel e10 led
LED Signallampe mit mehrfach LEDs. Sehr hohe Helligkeit nach oben, z.B. für Taster, Signalanzeigen. Mit Brückengleichrichter für flackerfreien AC/DC Betrieb. Professionelle Qualität Made in Germany
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
26 mm
Durchmesser:
10 mm
Nennstrom:
15 mA
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Farbe:
weiß
Sockel:
E10
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
false
Krypton:
false
Xenon:
false
Geeignet für Taschenleuchten:
false
Geeignet für Anzeigezwecke:
true
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel e10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,48*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.