Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi XRK2405 Soffitten Xenon Rigid Loop 24V 5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi XRK2405 Soffitten Xenon Rigid Loop 24V 5W
Artikel-Nr.:
     986-2224211
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     XRK2405
EAN/GTIN:
     4251180421666
Suchbegriffe:
Soffitten
Soffittenlampe
soffitten
Soffitte Xenon ´Rigid Loop´.
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Gesamtlänge:
43 mm
Durchmesser:
0,011 mm
Nennstrom:
208,333333333333 mA
Lampenleistung:
5 W
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Geeignet für Backofen:
false
Sockel:
sonstige
Lichtstrom:
40 lm
UV-Schutz:
true
Infrarottechnik:
false
Xenon:
true
Axiale Wendel:
false
Niederdrucktechnik:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.