Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Leuchtmittel mit Stecksockel
>
Soffitte S7
>
Artikel
Illi 08311503 Soffitten S8X31 15V 3W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
986-2224557
Hersteller:
Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
08311503
EAN/GTIN:
4251180421383
Suchbegriffe:
Glühlampe S7
Glühlampe Sockel S7
Glühlampe S8.5
Glühlampe Sockel S8.5
Konventionelle Soffitte, zum Beispiel für Anzeige in Klingelanlage, Aufzug
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
31 mm
Durchmesser:
0,008 mm
Nennstrom:
200 mA
Lampenspannung:
15 V
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Farbe:
ohne
Sockel:
S7
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Halogen:
false
Krypton:
false
Xenon:
false
Geeignet für Taschenleuchten:
false
Geeignet für Anzeigezwecke:
true
... >
Allgebrauchslampen
>
Allgebrauchslampen
>
Glimm- und Zwerglampen
Weitere Suchbegriffe:
Soffitte S7
,
Soffitte S8
,
Soffitten
,
Soffittenlampe
,
soffitte s7 8x31
,
glühlampe s7
,
soffitte 8x31
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen