Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi 08311512 Soffitten S8X31 12-15V 1,2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi 08311512 Soffitten S8X31 12-15V 1,2W
Artikel-Nr.:
     986-2224558
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     08311512
EAN/GTIN:
     4251180421376
Suchbegriffe:
Glühlampe S7
Glühlampe Sockel S7
Soffitte S7
Soffitten
Konventionelle Soffitte, zum Beispiel für Anzeige in Klingelanlage, Aufzug
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
31 mm
Durchmesser:
0,008 mm
Nennstrom:
0,028342662793 mA
Lampenspannung:
12 V | 15 V
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Farbe:
ohne
Sockel:
S7
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Halogen:
false
Krypton:
false
Xenon:
false
Geeignet für Taschenleuchten:
false
Geeignet für Anzeigezwecke:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.