Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi 11301205 Soffitte S11X30 Auto 12V 5 W 11301205


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Illi 11301205 Soffitte S11X30 Auto 12V 5 W 11301205
Artikel-Nr.:
     986-2224677
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     11301205
EAN/GTIN:
     8714681140086
Suchbegriffe:
Glühlampe S8.5
Glühlampe Sockel S8.5
Glühlampe Soffitten
Glühlampe Soffittenform
Konventionelle Autosoffitte.
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
12 V
Farbe:
ohne
Sockel:
SV8,5-8
Technologie:
Glühlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 10,09*
€ 14,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,52*
€ 18,32*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,89*
€ 17,7191
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,73*
€ 17,5287
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,08*
€ 16,7552
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,08*
€ 15,5652
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,76*
€ 15,1844
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,09*
€ 12,0071
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,009* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.