Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi 11431205 Soffitten S11X43 12V 5W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Illi 11431205 Soffitten S11X43 12V 5W
Artikel-Nr.:
     986-2224716
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     11431205
EAN/GTIN:
     4251180421987
Suchbegriffe:
Glühlampe S8.5
Glühlampe Sockel S8.5
Soffitten
Soffittenlampe
Konventionelle Soffitte, zum Beispiel für Anzeige.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
43 mm
Durchmesser:
11 mm
Nennstrom:
416,66666667 mA
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Farbe:
ohne
Sockel:
sonstige
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Halogen:
false
Krypton:
false
Xenon:
false
Geeignet für Taschenleuchten:
false
Geeignet für Anzeigezwecke:
true
Weitere Suchbegriffe: glühlampe s8.5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,919* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,57*
€ 16,1483
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,88*
€ 15,3272
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,06*
€ 14,3514
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,68*
€ 13,8992
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,19*
€ 10,9361
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.