Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi 11431805 Soffitten S11X43 18V 5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi 11431805 Soffitten S11X43 18V 5W
Artikel-Nr.:
     986-2224719
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     11431805
EAN/GTIN:
     4251180422014
Suchbegriffe:
Glühlampe S8.5
Glühlampe Sockel S8.5
Soffitten
Soffittenlampe
Konventionelle Soffitte, zum Beispiel für Anzeige.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
43 mm
Durchmesser:
0,011 mm
Nennstrom:
277,77777778 mA
Lampenspannung:
18 V
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Farbe:
ohne
Sockel:
sonstige
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Halogen:
false
Krypton:
false
Xenon:
false
Geeignet für Taschenleuchten:
false
Geeignet für Anzeigezwecke:
true
Weitere Suchbegriffe: soffitten 11x43, glühlampe s8.5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.