Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi 1200610 Kleinlampe T1 3/4 R5X17 E5/8 R5 6V 100mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Illi 1200610 Kleinlampe T1 3/4 R5X17 E5/8 R5 6V 100mA
Artikel-Nr.:
     986-2224740
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     1200610
EAN/GTIN:
     4251180427538
Suchbegriffe:
Glühlampe E5/8
Glühlampe sockel E5/8
Leuchtmittel E5
Leuchtmittel E5,5
Sub-Miniaturlampe in Röhrenform mit Kleingewinde E5,5.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
17,5 mm
Durchmesser:
5,7 mm
Nennstrom:
100 mA
Mittlere Nennlebensdauer:
3000 h
Farbe:
ohne
Sockel:
E5/8
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
false
Krypton:
false
Xenon:
false
Geeignet für Taschenleuchten:
false
Geeignet für Anzeigezwecke:
true
Weitere Suchbegriffe: Sockel E5, Sockel E5,5, leuchtmittel e5 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,108* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,42*
€ 19,5398
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,29*
€ 19,3851
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,43*
€ 18,3617
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,36*
€ 17,0884
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,90*
€ 16,541
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,08*
€ 13,1852
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.