Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi 2701215 Kugel K25X48 E14 K25 12V 15W 2701215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi 2701215 Kugel K25X48 E14 K25 12V 15W 2701215
Artikel-Nr.:
     986-2225365
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     2701215
EAN/GTIN:
     4251180425046
Suchbegriffe:
Leuchtmittel E14
Sockel E14
leuchtmittel e14
Konventionelle Kugelform-Lampe mit E14 Schraubsockel.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
48 mm
Durchmesser:
25 mm
Nennstrom:
1250 mA
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Farbe:
ohne
Sockel:
E14
Lampenform:
Kugel
Halogen:
false
Krypton:
false
Xenon:
false
Geeignet für Taschenleuchten:
false
Geeignet für Anzeigezwecke:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.