Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi 99CXR Proj.lampe versp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi 99CXR Proj.lampe versp.
Artikel-Nr.:
     986-2226671
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     99CXR
EAN/GTIN:
     4251180452134
Suchbegriffe:
Leuchtmittel P30s
Sockel P30s
leuchtmittel p30s
konventionelle Glühlampe mit Präzisionswendel für historische Projektoren (Film, Dia, Kino). Verspiegelt 8V 50W P30s CXR
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
50 W
Sockel:
sonstige
Brennstellung:
sonstige
ANSI:
sonstige
Wendelform:
Einfachwendel
Cool Beam:
false
Technologie:
Glühlampe
Bogenlänge:
0 mm
Wendellänge:
0 mm
Lichtpunkthöhe:
0 mm
Reflektordurchmesser:
33 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.