Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 091462 Gewindestift GS 12/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-2233804
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     091462
EAN/GTIN:
     4006209914625
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m12
gewindestange
gewindestange fischer
Der fischer Gewindestift GS ist ein Verbindungselement zwischen dem Befestigungspunkt im tragenden Element und dem Befestigungselement am abgehängten oder aufgeständerten Element. Daran werden beispielweise Rohre oder Lüftungskanäle befestigt. Die Gewindestange wird aus hochwertigem Stahl hergestellt.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
120 mm
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß metrisch:
12
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,7712*
€ 1,0212*
Lager 986
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,9136*
€ 1,2136*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,9618*
€ 1,2618*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1554*
€ 1,5154*
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,159*
€ 1,519*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2136*
€ 1,44418
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1636*
€ 1,38468
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1136*
€ 1,32518
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9136*
€ 1,08718
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 60,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.