Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO V-TEC VM LM50 SGR Kabelverschraubung PA silbergrau vollmetrisch 2022935


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M50 V-TEC PA si-gr unbeh Polyamid (PA) silbergrau 18mm IP68
Kabelverschraubung M50 V-TEC PA si-gr unbeh Polyamid (PA) silbergrau 18mm IP68
Artikel-Nr.:
     986-2235418
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2022935
EAN/GTIN:
     4012195004028
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung
Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
true
Schutzart (IP):
IP68
Gewindeart:
metrisch
RAL-Nummer:
7001
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
18 mm
Schlüsselweite:
54 mm
Sechskant Eckmaß:
60 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
50
Schlagfest:
false
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
false
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 4,11737*
€ 5,74737*
5
€ 5,00*
ab € 4,618*
€ 6,418*
5
€ 3,90*
ab € 5,232*
€ 7,262*
25 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 6,9717*
€ 9,5117*
Lager 986
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 28,5068*
€ 34,6568*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 34,6568*
€ 41,24159
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,9168*
€ 39,17099
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,5168*
€ 38,69499
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,5868*
€ 37,58829
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 28,5068*
€ 33,92309
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 173,284* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.