Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO V-TEC VM LM12 SW Kabelverschraubung PA schwarz vollmetrisch lang 2022964


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung vollmetrisch lang M12 Polyamid schwarz
Kabelverschraubung vollmetrisch lang M12 Polyamid schwarz
Kabelverschraubung vollmetrisch lang M12 Polyamid schwarz
Artikel-Nr.:
     986-2235428
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2022964
EAN/GTIN:
     4012195004363
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12x1,5 pa ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung m12
Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Farbe:
schwarz
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
true
Schutzart (IP):
IP68
Gewindeart:
metrisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Sechskant Eckmaß:
16,5 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
12
Schlagfest:
false
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 0,43409*
€ 0,61409*
50
€ 5,46*
ab € 0,4896*
€ 0,6896*
50
€ 3,90*
ab € 0,555*
€ 0,775*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,7498*
€ 1,0198*
Lager 986
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 2,11*
€ 2,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 132,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2049066
ab € 0,07871*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.