Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TS8/4-6-8Vsw 1A m.Ein/Ausschalter 2CSM081012R0811 Klingeltrafo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-2248598
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSM081012R0811
EAN/GTIN:
     8012542368601
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Netztrafo
Netztransformator
Bedingt kurzschlussfeste Klingeltransformatoren TS zur Versorgung mit Kleinspannung (SELV). Geeignet für Lasten, die eine kurzzeitige Versorgung erfordern, insbesondere Türklingeln und Glockenspiele. Neben einer perfekten Isolation und Trennung zwischen Primär- und Sekundärkreis haben die TS-Transformatoren eine thermische Schutzeinrichtung im Sekundärteil integriert, die sie resistent gegen Kurzschlussströme macht (bedingt kurzschlussfest). Darüber hinaus ist die TS8/SW Reihe mit einem Schalter zum Steuern von Lasten am Sekundärausgang ausgestattet.
Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Höhe:
85 mm
Breite:
35 mm
Max. Ausgangsstrom:
2 A
Sekundärstromstärke 1:
2 A
Sekundärstromstärke 2:
1,33 A
Sekundärstromstärke 3:
1 A
Max. Ausgangsleistung:
8 W
Max. Verlustleistung:
4 W
Breite in Teilungseinheiten:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
4 V
Sekundärspannung 2:
6 V
Sekundärspannung 3:
8 V
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Kurzschlusssicher:
true
Temperaturschutz:
true
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,16*
€ 33,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,11*
€ 34,64*
€ 5,00*
ab € 26,10*
€ 36,11*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,83*
€ 36,37*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 30,90*
€ 42,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.