Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB F204A 40A 0,5A NL 4-pol proM 2CSF204123R4400 Fi-Schutzschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-2248900
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF204123R4400
EAN/GTIN:
     8012542821106
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F200 gewährleisten Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom-Anteil von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit I?n = 30 mA) und Brandschutz (mit I?n = 300 mA). Sie erfüllen die Produktnormen IEC/EN 61008-1, 61008-2-1, 61543 (VDE 0664 10, 11, 30) und für F200 A bis 100 A UL 1053. Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den F200 fit für den weltweiten Einsatz. F200 A Typ A mit Neutralleiteranschluss links, ohne UL Zulassung (N-Leiter links benötigt oder 3-Phasen-Netz ohne N-Leiter)
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,5 A
Bemessungsspannung:
400 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
1 kA
Polzahl:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Schutzart (IP):
IP2X
Breite in Teilungseinheiten:
4
Frequenz:
sonstige
Einbautiefe:
69 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
true
Fehlerstrom-Typ:
A
Selektiver-Typ:
false
Kurzzeitverzögerter Typ:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,73*
€ 76,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,93*
€ 82,03*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,42*
€ 85,15*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 69,24*
€ 87,25*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 75,17*
€ 94,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,44*
€ 112,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.