| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2253211 Herst.-Nr.: 331U81F-----F95 EAN/GTIN: 4042203160705 |
| |
|
| | |
| 331U81F Fluchttüröffner, Robuste Ausführung für höchste Ansprüche, Der Fluchttüröffner ist ausschliesslich als zusätzliche Verriegelung der Brandschutztür, unabhängig vom Hauptschloss, vorgesehen. Er darf keinesfalls als Gegenstück zum Hauptschloss eingebaut werden, da sonst die Funktion der Brandschutztür nicht mehr gewährleistet ist. Der Fluchttüröffner und das zugehörige Gegenstück 807-10 sind gemäß den geltenden Bestimmungen geprüft und als geeignet für die elektrische Verriegelung von Türen in Rettungswegen anerkannt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Fluchttüröffner | Zusammenstellung: | Rahmenteil | Montageart: | Einbau | Mit Arretierung: | false | Mit mechanischer Entriegelung: | false | Mit Rückmeldung: | true | Öffnungsrichtung nach DIN: | rechts | Wassergeschützt: | false | Stromart: | DC | Arbeitsweise: | Ruhestrom |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 361,48* | € 427,57* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 360,86* | € 428,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 364,00* | € 431,58* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 374,57* | € 444,31* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 475,22* | € 555,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|