Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FF 1705E--02135E41 HZ DIODE EST Univers. Türöffner 12VDC 100% ED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-2254216
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     1705E--02135E41
EAN/GTIN:
     4042203144927
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Türöffner 1705E mit Flachschließblech 021, Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standardtüröffner
Zusammenstellung:
Rahmenteil
Montageart:
Einbau
Form des Schließblechs:
flach
Mit Arretierung:
false
Mit mechanischer Entriegelung:
true
Mit Rückmeldung:
false
Öffnungsrichtung nach DIN:
links/rechts
Wassergeschützt:
false
Stromart:
DC
Arbeitsweise:
Arbeitsstrom
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 52,46*
€ 67,12*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,87*
€ 68,67*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,60*
€ 69,91*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 58,51*
€ 74,68*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.