Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FF 17E---------E41 o.Stulp Universal Türöffner 12VDC 100% ED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000251829_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000251829_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     986-2256445
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     17E---------E41
EAN/GTIN:
     4042203147164
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
Türöffner 17E ohne Schließblech, Für alle gängigen Schließbleche geeignet, Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar, Symmetrische Bauform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standardtüröffner
Zusammenstellung:
Rahmenteil
Montageart:
Einbau
Mit Arretierung:
false
Mit mechanischer Entriegelung:
true
Mit Rückmeldung:
false
Öffnungsrichtung nach DIN:
links/rechts
Wassergeschützt:
false
Stromart:
DC
Arbeitsweise:
Arbeitsstrom
Weitere Suchbegriffe: riegelschaltkontakt
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 38,30*
€ 48,49*
1
€ 5,00*
ab € 38,23*
€ 48,76*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 39,44*
€ 50,07*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,33*
€ 50,12*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 46,78*
€ 59,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
17----------E41
ab € 33,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.