Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND 56.703.6555.0 MESSERTRENNKLEMME WKFN 2,5 TKM E1/35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-2273377
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     56.703.6555.0
EAN/GTIN:
     4015573834682
Suchbegriffe:
Trennklemme
wieland trennklemme
trennklemme
Messertrennklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
20 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Abschlussplatte erforderlich:
true
Ausführung der Längstrennung:
schwenkbar
Ausführung der Quertrennung:
ohne
Mit integrierter Prüfbuchse:
false
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,7689*
€ 2,2389*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,3736*
€ 2,9736*
Lager 986
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 3,2718*
€ 3,9318*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,9318*
€ 4,67884
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,8718*
€ 4,60744
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,8218*
€ 4,54794
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,6018*
€ 4,28614
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,2718*
€ 3,89344
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 196,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.