Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz 860018-11-E E-DAT Cat.6 6x8 1HE Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     986-2292364
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     860018-11-E
EAN/GTIN:
     4250184111771
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
LSA Anschlusskasten
Patchpanel
6fach- Modulgehäuse aus Zinkdruckguss zum Einbau in Tragschienenadapter, AP-Leergehäuse oder 1HE 6fach Modulträger, GHMT Cat.6 12C-de-embedded zertifiziert, Einhaltung der Klasse E, A nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1getestet: Link bis 500 MHz, für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet, die Adernpaare können ohne Aufdrehen der Verseilung bis zur LSA-Klemme geführt werden, Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitungen an LSA-Schneidklemmen (AWG 22-24). Mit Kennzeichnung der Adernfarben nach TIA/EIA 568A, zusätzliche Zugentlastung mittels Kabelbinder möglich, inkl. 30 cm Erdungskabel, Erdungsbolzen M6x10 mit Mutter und Zahnscheibe
Weitere Informationen:
Höhe:
26,1 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
110,3 mm
Farbe:
Silber
Montageart:
sonstige
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
6
Anschlussart:
LSA
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6
Geschirmt:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,77*
€ 35,54*
€ 5,46*
ab € 28,04*
€ 35,77*
€ 3,90*
ab € 28,90*
€ 36,86*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 40,45*
€ 51,17*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130862-00-E
ab € 15,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.