Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEVI 89846016 snow 30W/m 230V L=55m Heizleitung m.2,5m Kaltleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-2295309
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     89846016
EAN/GTIN:
     5703466150191
Suchbegriffe:
Dachrinnenheizung
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Montagefertige Heizleitung 55 m, 1700 W mit einer Anschlussleitung UV beständige Zweileiter-Heizleitung mit Abschirmung, anschlussfertig konfektioniert. Heizleitung nach IEC 60800. Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 80 C, Spezifische Heizleistung: 30 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7,
Weitere Informationen:
Länge:
55000 mm
Breite:
380 mm
Stärke:
7 mm
Leistung:
1700 W/m²
Anwendung:
Dachrinne/Dachfläche
Heizleiterbelastung:
30 W/m
Anzahl der Kaltleiter:
1
Geeignet als Freiflächenheizung:
true
Geeignet als Dachflächenheizung:
true
Länge der Kaltleiter:
10000 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 298,88*
€ 357,01*
Frei Haus
ab € 310,98*
€ 369,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 312,49*
€ 371,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 312,49*
€ 373,05*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 450,17*
€ 529,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,70*
€ 630,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,25*
€ 625,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,09*
€ 591,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,36*
€ 562,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,17*
€ 535,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Devi
140F1511
ab € 22,97*
Zubehör
Devi
19406016
ab € 0,50*
Zubehör
Devi
19805449
ab € 9,44*
Zubehör
Devi
19808236
ab € 29,62*
Zubehör
Devi
19808234
ab € 9,90*
Zubehör
Devi
19406007
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.