Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes S660-G 67x71cm Alu-Reflektor Classic-Line graphit 790401


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Preisner S660-G Satellitenantenne Graphit
Preisner S660-G Satellitenantenne Graphit
Artikel-Nr.:
     986-2295880
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     S660-G
EAN/GTIN:
     8424450101926
Suchbegriffe:
Feed-Adapter
Feedhalter
Feedhalter-Adapter
LNB-Adapter
Alu - Refllektoren kompletter Reflektor ohne Kunsstoff !!! nicht rostend sehr schnelle Montage mit Kabeldurchführung am Feedarm Feedhalter aus Guß Rückenteil und Masthalter sind verzinkt und chromatbeschichtet
Weitere Informationen:
Verstärkung:
37 dB
Farbe:
anthrazit
Art des Speisesystems/LNB:
ohne
Bauart:
offset
Werkstoff Spiegel:
Aluminium
Mit Masthalterung:
true
Mit Systemhalterung:
true
Multifeedtauglich:
false
Tragarm komplett vormontiert:
false
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff Halterung:
Stahl
Durchmesser/Kantenlänge:
67 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 65,48*
€ 83,32*
€ 65,00*
ab € 66,71*
€ 84,79*
2 Tage
17
€ 6,40*
ab € 70,55*
€ 89,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,60*
€ 94,58*
Lager 986
3
€ 6,50*
ab € 92,79*
€ 116,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,04*
€ 138,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,17*
€ 137,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,74*
€ 122,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Preisner
S660-W
ab € 65,08*
Ähnlich
Preisner
S660-Z
ab € 65,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.