Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUB TB-50RLDH 200x4,8mm PA6.6 natur Ty-Fast Kabelbinder m.Doppelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-2299509
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG054360R0061
EAN/GTIN:
     5414363056799
Suchbegriffe:
Doppelkopfbinder
Kabelbinder
abb kabelbinder
kabelbinder
Der Ty-Fast Vollkunststoff-Kabelbinder mit Doppelverschluss ermöglicht das parallele Bündeln und /oder Befestigen von zwei Kabelbäumen mit nur einem Kabelbinder. Diese Baureihe ist lieferbar in verschiedenen Längen. Hochmoderne Maschinen und Rohmaterialauswahl garantieren die Homogenität von Produkt und Material während des gesamten Herstellungsprozesses. Der integrierte Polyamidverschluss ermöglicht niedrige Einfädel- und hohe Abbindkräfte. Zudem gewährleisten die abgerundeten, flachen Binderköpfe und das leicht abgewinkelte Binderende mit Grifffläche eine leichte Verarbeitung. Darüber hinaus erleichtert die doppelte Verzahnung am Kabelbinderende das Greifen und das Anziehen des Binders, und sie verhindert ein Herausrutschen des Kabelbinderendes aus dem Verschlusskopf. Daher lassen sich die Ty-Fast Kabelbinder schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch die Produktivität. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
innenverzahnt
Breite des Bandes:
4,8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
false
Transparent:
false
Befestigungsart:
ohne
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
UV-stabil nach ASTM D6779:
false
Reflektierend (Leuchtfarbe):
false
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
false
VG-Zulassung:
false
MIL-Zulassung:
false
UL-Zulassung:
false
Bandlänge:
198,1 mm
Banddicke:
4,8 mm
Max. Bündeldurchmesser:
47 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,46*
ab € 0,0628*
€ 0,082*
11 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,0629*
€ 0,0838*
Lager 986
unbekannt
1000
€ 6,50*
ab € 0,0695*
€ 0,0906*
21 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0717*
€ 0,0932*
18 Tage
nicht lagernd
1000
€ 5,90*
ab € 0,0735*
€ 0,0956*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0906*
€ 0,10781
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0695*
€ 0,08271
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 90,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.