Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUB TY5275M 457x7,0mm PA6.6 natur Ty-Rap Kabelbinder m.Stahlnase


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB TY5275M Kabelbinder Polyamid Transparent
ABB TY5275M Kabelbinder Polyamid Transparent
Artikel-Nr.:
     986-2299663
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009290R0004
EAN/GTIN:
     5414363065791
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Der farbige Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in vielen verschiedenen Farben, mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung und verhindern, dass die Isolation der Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
innenverzahnt
Breite des Bandes:
7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
false
Transparent:
false
Befestigungsart:
ohne
Bandverschluss:
Stahlnase
UV-stabil nach ASTM D6779:
false
Reflektierend (Leuchtfarbe):
false
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
false
VG-Zulassung:
false
MIL-Zulassung:
false
UL-Zulassung:
false
Bandlänge:
457 mm
Banddicke:
1,7 mm
Max. Bündeldurchmesser:
127 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3688*
€ 0,4588*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,36988*
€ 0,45988*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,35406*
€ 0,49406*
Lager 986
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,4091*
€ 0,4991*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,36803*
€ 0,51803*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,4991*
€ 0,59393
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4791*
€ 0,57013
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4091*
€ 0,48683
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 249,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.